text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch magvágó 68 mm

Cikkszám
Névleges méret (mm) 68
Menettípus Egyéb
Tartórendszer SDS-plus
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Bevonat Hard metal

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 68
Menettípus Egyéb
Tartórendszer SDS-plus
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Bevonat Hard metal
Nedves művelethez alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 50
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.525
Type Core Cutter Bit

Leírás

The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.

Cikkszámok

Cikkszám B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608550076

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.