text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch magvágó 150 x 310 x 430mm 8


The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet o

Cikkszám 1W786457
Névleges méret (mm) 150
Tartórendszer SDS-max
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Bevonat Hard metal
Nedves művelethez alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 150
Tartórendszer SDS-max
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Bevonat Hard metal
Nedves művelethez alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 80
Márka Bosch
Type Core Cutter Bit

Leírás

The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet operation. Its long 2-flute U-shape shank is good for dust removal and breakthrough-drilling while its one-piece design guarantees optimum transfer of the machine's power. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone. This product is also available as a 2-piece.

Cikkszámok

Cikkszám 1W786457
EAN 3165140145657
UBB 500648516242
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz F00Y145202
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.