text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch lyukfűrészkészlet Univerzális Progressor fához és fémhez 14 részes 20-76 mm vágási mélység


The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and d

Cikkszám 5F986077
Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 11
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 14
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Bosch
Type Hole Saw Set

Leírás

The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and durability. Use this hole saw when cutting wood, metal and plastics. The Progressor for Wood and Metal Hole Saw features Bosch's unique power change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Cikkszámok

Cikkszám 5F986077
EAN 3165140949620
UBB 500689183209
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608594193
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.