text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lyukfűrész SHEETM P-CHANGE 19MM

Cikkszám B4957.584.780
Átmérő 19
Vágási mélység (mm) 20
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas optikai szálakhoz Nem

Műszaki adatok

Átmérő 19
Vágási mélység (mm) 20
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas sárgarézhez Igen
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Type Hole Saw

Leírás

The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Cikkszámok

Cikkszám B4957.584.780
EAN 3165140376013
UBB 500505050772
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz 2608584780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.