text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch lyukfűrész fűrész átmérője 127 mm vágási mélység 40 mm HSS-Co 8 szár kialakítása Teljesítmény


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Cikkszám 1C009457
Átmérő 127
Vágási mélység (mm) 40
Lyukszél magfúró Nem
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 127
Vágási mélység (mm) 40
Lyukszél magfúró Nem
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 82029980
Type Progressor Hole Saw

Leírás

The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Cikkszámok

Cikkszám 1C009457
EAN 3165140950145
UBB 500689193695
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608594245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.