text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lyukat látott HSS BIM 40

Cikkszám B4957.584.112
Átmérő 40
Vágási mélység (mm) 44
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas optikai szálakhoz Nem

Műszaki adatok

Átmérő 40
Vágási mélység (mm) 44
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem

Leírás

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Cikkszámok

Cikkszám B4957.584.112
EAN 3165140087520
UBB 500504989921
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz 2608584112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.