text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lyukat látott HSS BIM 38

Cikkszám B4957.584.111
Átmérő 38
Vágási mélység (mm) 44
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas optikai szálakhoz Nem

Műszaki adatok

Átmérő 38
Vágási mélység (mm) 44
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 129
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Leírás

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Cikkszámok

Cikkszám B4957.584.111
EAN 3165140087513
UBB 500505041615
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz 2608584111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.