Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
B4500.000.065
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
Bosch Lombfűrész GST 90 E IN KOFFER
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
B4500.000.065
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
650
A gép súlya (kg)
2.3
Vágási mélység fában (mm)
90
Tehermentes löketszám (1/min)
500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
650
A gép súlya (kg)
2.3
Vágási mélység fában (mm)
90
Tehermentes löketszám (1/min)
500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4500.000.065
EAN
8715494539685
UBB
500574078225
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
060158G000