Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
B4500.000.110
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
Bosch Lombfűrész GST 160CE + 5DLG ACC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
B4500.000.110
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
2.2
Vágási mélység fában (mm)
160
Tehermentes löketszám (1/min)
800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
2.2
Vágási mélység fában (mm)
160
Tehermentes löketszám (1/min)
800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4500.000.110
EAN
3165140746250
UBB
500620054212
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
0601517000