text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lombfűrész GST 12 V-70


Artículo No. 0W848430
Névleges feszültség (V) 12
Löket (mm) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.5
Vágási mélység fában (mm) 70
Tehermentes löketszám (1/min) 2800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Névleges feszültség (V) 12
Löket (mm) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.5
Vágási mélység fában (mm) 70
Tehermentes löketszám (1/min) 2800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 3
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 3
Forgatási tartomány (°) 45
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Números de artículo

Artículo No. 0W848430
EAN 3165140895200
UBB 500679478825
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06015A1005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.