text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lithium-Ion Starter Set 2Ah/4Ah 18V with AL 18V-20 Charger 2x Batteries


18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done – flexibility in the 18V Power for ALL system,Set with AL 18V-20 charger, 2.0Ah battery and 4.0Ah battery: Enjoy flexibility while saving money,The compact 2.0Ah battery - ideal for application where low overall weight is important e.g. screwing

Cikkszám 7H572976
Nagy sebességű akkumulátortöltő Nem
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Töltési feszültség (V) 14.4-18
Névleges feszültség (V) 18-18
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Nagy sebességű akkumulátortöltő Nem
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Töltési feszültség (V) 14.4-18
Névleges feszültség (V) 18-18
Márka Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Leírás

18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done – flexibility in the 18V Power for ALL system,Set with AL 18V-20 charger, 2.0Ah battery and 4.0Ah battery: Enjoy flexibility while saving money,The compact 2.0Ah battery - ideal for application where low overall weight is important e.g. screwing, drilling,The performance 4.0Ah battery - for tools with a greater power requirement and longer periods of use e.g. lawnmower,Charger AL 18V-20 - small in size and LED indicator shows the charging progress,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 18V 2.0Ah,1 x battery PBA 18V 4.0Ah,Charger AL 18V-20,Carton

Cikkszámok

Cikkszám 7H572976
EAN 4053423231434
UBB 500583107858
UNSPSC 26111700
Gyártó cikksz 1600A027U9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.