text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lithium-Ion Battery 6Ah 12V


The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP (Electronic Cell Protection) offers power without a memory or lazy battery effect. The ECP allows the cells in the battery to be monitored electronically so that the power output of the tool will be automatically reduced in case of an overload, deep discharge or overheating. The Straight-Shape Li-ion Battery Pa

Cikkszám 6A625935
Névleges feszültség (V) 12
Kialakítás Lithium-ions
Tömeg 444
Kapacitás (mAh) 6
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Kialakítás Lithium-ions
Tömeg 444
Kapacitás (mAh) 6
Márka Bosch
Type Lithium-Ion Battery

Leírás

The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP (Electronic Cell Protection) offers power without a memory or lazy battery effect. The ECP allows the cells in the battery to be monitored electronically so that the power output of the tool will be automatically reduced in case of an overload, deep discharge or overheating. The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP is only appropriate for Li-ion tools from the Professional range in the same voltage class.

Cikkszámok

Cikkszám 6A625935
EAN 3165140987585
UBB 500582656749
UNSPSC 26111700
Gyártó cikksz 2607337302
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.