text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 30X145X220MM


Cikkszám 0K323895
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 145
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 220
Átmérő fúró (mm) 30
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 145
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0K323895
EAN 3165140099745
UBB 500512648071
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597208
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.