text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Bosch Lip & spur drill 28X140X220MM


The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging

Cikkszám 4F148576
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 140
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 220
Átmérő fúró (mm) 28
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 140
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch

Leírás

The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging the hole and provide good material removal. This drill bit is suitable for use on soft and hard wood.

Cikkszámok

Cikkszám 4F148576
EAN 3165140099738
UBB 500512647990
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597207
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.