text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 7X60 MM

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 7
A tengely átmérője (mm) 7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.024
Type Brad Point Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4974.070.060
EAN 3165140059107
UBB 500577122889
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608596304

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.