text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Line laser GCL 2-50 C


Article number 7U736257
Poids 0.6
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Rozhranie Nie
Viditeľná signalizačná trasa Áno
Longueur de la route de signalisation (m) 20
Rotačná signalizačná trasa Áno
Précision (mm) 0.3
Packed per 1

Specifications

Poids 0.6
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Rozhranie Nie
Viditeľná signalizačná trasa Áno
Longueur de la route de signalisation (m) 20
Rotačná signalizačná trasa Áno
Précision (mm) 0.3
Longueur d'onde du capteur (nm) 635
Stupeň ochrany (IP) IP54
Typ batérie Lithium-ions
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Code des marchandises 90153010
Model GCL 2-50 C
Type Line Laser

Article numbers

Article number 7U736257
EAN 3165140865609
UBB 500652005819
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  0601066G03
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.