Lézeres vonalzó
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Lézeres vonalzó
2C511771
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
Bosch vonallézer GCL 2-50 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2C511771
Tömeg
0.6
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
20
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
0.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
0.6
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
20
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
0.3
Az érzékelő hullámhossza (nm)
635
Védettségi fok (IP)
IP54
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Bosch
Árucikk kód
90153010
Model
GCL 2-50 C
Type
Line Laser
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2C511771
EAN
3165140865593
UBB
500652005652
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
0601066G02