Test catalogus aantal
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
Kések és ollók
Fémvágó olló
Lemezvágó olló
0F729693
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
Bosch lemezolló GSC 75-16
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0F729693
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
1.7
Legalacsonyabb sugár (mm)
35
Tehermentes löketszám (1/min)
5200
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
1.7
Legalacsonyabb sugár (mm)
35
Tehermentes löketszám (1/min)
5200
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
0.7
Márka
Bosch
Model
GSC 75-16
Type
Shear
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0F729693
EAN
3165140843034
UBB
500649164190
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
0601500500