text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch lamellás tárcsa 1 125 x 551 Recht 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Cikkszám 6U926803
Alkalmazás Őrlés
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Szemcseszerkesztés 40
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Nem
Szemcseszerkesztés 40
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Flap Disc

Leírás

The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Cikkszámok

Cikkszám 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608607353
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.