text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lépcsős fúró M10-M40, 6/4, 10


Cikkszám 8O525867
A tengely átmérője (mm) 10
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 40.5
Minimális fúróátmérő (mm) 6
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 40.5
Minimális fúróátmérő (mm) 6
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Fúrófokozatok száma 12
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Bikaorrú középpont Nem
Márka Bosch
Type Step Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8O525867
EAN 3165140630283
UBB 500648830239
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587434
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.