text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lépcsős fúró HSS-TIN 4-20, 4, 1/4


Cikkszám 7X488117
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 20
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Fúrófokozatok száma 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 20
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Fúrófokozatok száma 9
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Bikaorrú középpont Nem
Márka Bosch
Type Step Drill

Cikkszámok

Cikkszám 7X488117
EAN 3165140630276
UBB 500648799483
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587433
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.