text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lépcsős fúró HSS-TIN 4-12, 4, 6


Cikkszám 8Y878010
A tengely átmérője (mm) 6
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 12
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 6
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 12
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Fúrófokozatok száma 5
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Bikaorrú középpont Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82075030
Type Step Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8Y878010
EAN 3165140630238
UBB 500648849148
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587429
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.