text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lépcsős fúró HSS 6-37, 4, 10, 93


Cikkszám 0J917647
A tengely átmérője (mm) 10
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 37
Minimális fúróátmérő (mm) 6
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Élezettörővel Nem
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 37
Minimális fúróátmérő (mm) 6
Cserélhető centrírozóhegy Nem
Fúrófokozatok száma 12
Keményfém kivitel Nem
Vágóanyag HSS
Bikaorrú középpont Nem
Márka Bosch
Type Step Drill

Cikkszámok

Cikkszám 0J917647
EAN 3165140630221
UBB 500648447026
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587428
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.