text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kombinált kalapács GBH 2-28 F GBH 2-28 F


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protecti

Cikkszám 4F996973
Magasság 216
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 402
Névleges energiafogyasztás (W) 880
A gép súlya (kg) 3.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 216
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 402
Névleges energiafogyasztás (W) 880
A gép súlya (kg) 3.1
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 68
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 900
Márka Bosch
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Leírás

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protection and Vibration Control for effortless and continuous work in time-intensive applications. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX inlay, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Cikkszámok

Cikkszám 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611267601
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.