text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch lézer tartozékok AC GRL 300 HV / GRL 400 / BL 200 GC: LR 1 (IP65) ACC LR 1


Lézervevő LR 1, Nagyobb haszon a tartozékok által, Kézreálló vevő bel- és kültéri munkákhoz, akár 200 m hatótávolságig a GRL 400 H Professional és GRL 300 HV Professional forgólézerrel együtt, A lézersugár-szint optikai és akusztikus beállítása, Por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 65), A felső részén mágnesekkel a jobb rögzítéshez, Két méréspontossági fokozat, Háromfokozatú hangszóró, Univerzális tartó a mérőlécek rögzítéséhez, Mágnesek a tetőn történő használathoz, Robusztus burkolat gumibevonattal, Automatikus kikapcsolás 5–8 perc után, Tartói (1 608 M00 70F), 1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku

Cikkszám B4945.000.015
Tartozékok Igen
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartozékok Igen
Márka Bosch

Leírás

Laser Receiver LR 1, More benefit thanks to accessories, Handy receiver for indoor and outdoor use for ranges of up to 200 m in combination with GRL 400 H Professional and GRL 300 HV Professional Rotation Lasers, Visual and audible alignment of the laser beam plane, Dust and splash protection (IP65), Bracket (1 608 M00 70F), 1 x 9 V block battery (6LR61)

Cikkszámok

Cikkszám B4945.000.015
EAN 3165140486965
UBB 500618391279
UNSPSC 27111802
Gyártó cikksz 0601015400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.