Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
9A279284
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
BOSCH Kalapácsos fúrógépek 2800 RE
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
9A279284
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
720
A gép súlya (kg)
3
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.6
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
720
A gép súlya (kg)
3
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.6
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
26
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
68
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1450
Márka
Bosch
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603393000