text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH kalapácsok GBH 18V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary

Cikkszám 2A285639
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 347
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 347
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 890
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GBH 18V-26
Type Rotary Hammer

Leírás

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1), Machine cloth

Cikkszámok

Cikkszám 2A285639
EAN 3165140807883
UBB 500655451838
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611909001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.