Vezeték nélüli szerszámok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
7Z800566
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
BOSCH kalapácsok 2500 RE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Z800566
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
600
A gép súlya (kg)
2.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
22
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
600
A gép súlya (kg)
2.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
22
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
22
Maximális lökések száma (1/min)
5100
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-2000
Márka
Bosch
Model
PBH 2500 RE
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Z800566
EAN
3165140668231
UBB
500583382089
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603344401