text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej Sds Max-7 35 x 570 mm

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 520
Átmérő fúró (mm) 35
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1.68
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4989.350.570
EAN 3165140565790
UBB 500577130213
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608586796

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.