text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej 6 x 150 x 215mm 10 darab

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 215
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 600
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4997.060.215
EAN 3165140483520
UBB 500623571378
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608585618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.