SDS MAX termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
3V204651
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
Bosch kalapácsfúrófej 28 x 800 x 920mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3V204651
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
18
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
920
Átmérő fúró (mm)
28
A tengely átmérője (mm)
18
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3V204651
EAN
3165140560139
UBB
500648603933
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
1618596504