text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH kalapács GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Cikkszám 7H955238
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 378
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.6
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 378
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.6
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 890
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Leírás

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Cikkszámok

Cikkszám 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611910000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.