Durva Csiszoláó
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
5H784416
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
BOSCH Köszörülés és csiszolás GEX12V-125
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5H784416
Névleges feszültség (V)
12
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min)
20000
A rezgőkör átmérője (mm)
125
Csiszolókorong átmérője (mm)
125
Csiszolóanyag rögzítése
Burs
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.8
Akkumulátor töltővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min)
20000
A rezgőkör átmérője (mm)
125
Csiszolókorong átmérője (mm)
125
Csiszolóanyag rögzítése
Burs
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.8
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GEX 12V-125
Type
Cordless Orbital Sander
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5H784416
EAN
4059952539461
UBB
500718746927
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0601372100