Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.775
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
Bosch körfűrészlap SPEEDLINE W 130 x 16 18T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.775
Maximális fordulatszám (1/min)
11500
Fűrészlap átmérője (mm)
130
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
16
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
11500
Fűrészlap átmérője (mm)
130
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
16
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.2
Fogak száma
18
Vastagságfűrészlap (mm)
190
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
212
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.775
EAN
3165140239868
UBB
500505017201
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640775