Körfűrészpengék
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.641.190
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
Bosch körfűrészlap Optiline Wood külső dm 210 mm fogazat 60 WZ furat 30 m
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.641.190
Maximális fordulatszám (1/min)
7500
Fűrészlap átmérője (mm)
210
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.8
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
7500
Fűrészlap átmérője (mm)
210
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.8
Fogak száma
60
Vastagságfűrészlap (mm)
257
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
600
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.641.190
EAN
3165140373722
UBB
500504966812
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608641190