Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.641.202
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
Bosch Körfűrészlap OPTILINE 260X30 48T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.641.202
Maximális fordulatszám (1/min)
6000
Fűrészlap átmérője (mm)
260
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
6000
Fűrészlap átmérője (mm)
260
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Fogak száma
48
Vastagságfűrészlap (mm)
305
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
1020
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.641.202
EAN
3165140373845
UBB
500504968065
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608641202