Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.818
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
Bosch Körfűrészlap OPTILINE 184X16 36T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.818
Maximális fordulatszám (1/min)
8000
Fűrészlap átmérője (mm)
184
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
16
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
8000
Fűrészlap átmérője (mm)
184
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
16
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Fogak száma
36
Vastagságfűrészlap (mm)
221
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
415
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.818
EAN
3165140263436
UBB
500504963272
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640818