Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.641.175
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
Bosch körfűrészlap OPTILINE 165X30/20 48T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.641.175
Maximális fordulatszám (1/min)
9500
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
9500
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Fogak száma
48
Vastagságfűrészlap (mm)
225
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
387
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.641.175
EAN
3165140373579
UBB
500504964429
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608641175