Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.641.173
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
Bosch körfűrészlap OPTILINE 160X20/16 12T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch körfűrészlap DIA 85 15mm 20T 20T
Cikkszám:
B4960.864.071
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.641.173
Maximális fordulatszám (1/min)
9500
Fűrészlap átmérője (mm)
160
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
20
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
9500
Fűrészlap átmérője (mm)
160
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
20
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Fogak száma
12
Vastagságfűrészlap (mm)
190
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
312
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.641.173
EAN
3165140373555
UBB
500504964262
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608641173