text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire D. ext. 315 mm nombre de dents 28 WZ perçage 30 mm l.


Numéro d'article B4960.640.682
Vitesse de rotation max. (1/min) 5000
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 5000
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Nombre de dents 28
Épaisseur de la lame de scie (mm) 353
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1430
Code Douanier 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.682
EAN 3165140194679
UBB 500505011915
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640682
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.