Körfűrészpengék
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.681
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
Bosch körfűrészlap külső dm 300 mm fogszám 28 WZ furat 30 mm vágás
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.681
Maximális fordulatszám (1/min)
5000
Fűrészlap átmérője (mm)
300
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
5000
Fűrészlap átmérője (mm)
300
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Fogak száma
28
Vastagságfűrészlap (mm)
355
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
1275
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.681
EAN
3165140194662
UBB
500505011758
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640681