Körfűrészpengék
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.645
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
Bosch körfűrészlap külső dm 250 mm fogszám 80 WZ/N furat 30 mm vágás
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.645
Maximális fordulatszám (1/min)
6000
Fűrészlap átmérője (mm)
250
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
6000
Fűrészlap átmérője (mm)
250
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Fogak száma
80
Vastagságfűrészlap (mm)
296
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
935
Árucikk kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.645
EAN
3165140194365
UBB
500505008218
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640645