Körfűrészpengék
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.447
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
Bosch körfűrészlap külső dm 216 mm fogszám 80 HLTCG furat 30 mm vágás
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
Ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.447
Maximális fordulatszám (1/min)
7000
Fűrészlap átmérője (mm)
216
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
30
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
7000
Fűrészlap átmérője (mm)
216
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.5
Fogak száma
80
Vastagságfűrészlap (mm)
290
Model
Multi Material
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The Multi Material Circular Saw Blade delivers powerful cuts in a wide range of materials. Its high-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust enough for cutting various materials, while its base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy. Furthermore, the blade's expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. Use this saw blade in non-ferrous metals, aluminium, plastics, epoxy and wood. The HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the Multi Material Circular Saw Blade robust for working with abrasive materials.
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.447
EAN
3165140317450
UBB
500504998591
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640447