text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap Expert for Wood 350 x 30 x 3,5mm 72


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszám 0U378356
Maximális fordulatszám (1/min) 5400
Fűrészlap átmérője (mm) 350
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 5400
Fűrészlap átmérője (mm) 350
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 35
Fogak száma 72
Vastagságfűrészlap (mm) 411
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 0U378356
EAN 3165140648387
UBB 500648463841
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608642513
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.