text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap Expert for Wood 184 x 16 x 2,6/1,6 x 40 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Cikkszám 3I649210
Maximális fordulatszám (1/min) 10300
Fűrészlap átmérője (mm) 184
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 10300
Fűrészlap átmérője (mm) 184
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 16
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 26
Fogak száma 40
Vastagságfűrészlap (mm) 258
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 3I649210
EAN 3165140796026
UBB 500648582236
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.