text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap Expert for Wood 180 x 20 x 2,6/1,6 x 48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Cikkszám 4O359202
Maximális fordulatszám (1/min) 10600
Fűrészlap átmérője (mm) 180
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 10600
Fűrészlap átmérője (mm) 180
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 20
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 26
Fogak száma 48
Vastagságfűrészlap (mm) 255
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 4O359202
EAN 3165140795975
UBB 500648638509
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.