text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap Expert for Wood 150 x 20 x 2,6/1,6 x 36 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Cikkszám 2K865730
Maximális fordulatszám (1/min) 12700
Fűrészlap átmérője (mm) 150
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 12700
Fűrészlap átmérője (mm) 150
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 20
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 26
Fogak száma 36
Vastagságfűrészlap (mm) 200
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 2K865730
EAN 3165140795784
UBB 500648539921
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.