text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap Expert for Fibre 190 x 30 x 2,2/1,6 x 4 T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Cikkszám 2T730151
Maximális fordulatszám (1/min) 10000
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 10000
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Nem
Vágási szélesség (mm) 22
Fogak száma 4
Vastagságfűrészlap (mm) 202
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Cikkszámok

Cikkszám 2T730151
EAN 3165140796910
UBB 500648554920
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.