text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap Expert fához 225 x 30 x 2,6/1,6 x 48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Cikkszám 7S813104
Maximális fordulatszám (1/min) 8400
Fűrészlap átmérője (mm) 225
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 8400
Fűrészlap átmérője (mm) 225
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 26
Fogak száma 48
Vastagságfűrészlap (mm) 316
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 7S813104
EAN 3165140796569
UBB 500648791613
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.