Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.694
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
Kotúčová píla Bosch CONW 450 x 30 32T SPKV
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4960.640.694
Max. počet otáčok (1/min)
3500
Priemer pílového kotúča (mm)
450
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. počet otáčok (1/min)
3500
Priemer pílového kotúča (mm)
450
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.8
Počet zubov
32
Hrubý pílový kotúč (mm)
536
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
3640
HS kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.694
EAN
3165140194778
UBB
500505013325
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640694